{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Permetező palack | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | barna | |
Lobbanáspont | 180 °C | |
Kinematikus viszkozitás | 174 mm2/s | |
Tárolási hőmérséklet | 5 °C - 40 °C | |
Termék fajtája | Vágóolaj / csiszolóolaj |
Cikkszám | 084220 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050000966217 | |
Gyártó száma | 5908422500 |