Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco 0,3 l

Cikkszám: 084220 0,3
(49,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel spray-palack
    Szórófej Standard
    Tartalom 0,3 l
    Szín világos sárga
    Forráspont -44 °C
    Öngyulladási hőmérséklet 365 °C
    Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
    Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
    Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 084220 0,3
    EAN / GTIN 2050000966149
    Gyártó száma 5508422300

    Leírás

    Kivitel:

    Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).
    Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

    Előny:

    Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

    Felhasználás:

    Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
    Ásványolaj-bázisú, sűrű folyású termék, kiválóan alkalmas menetvágáshoz, jó tapadóképességű.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz