Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentes UV 80 20 l

Cikkszám: 084205 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kanna
Tartalom 20 l
Szín sárgás
Alak folyékony
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084205 20
EAN / GTIN 2050002042049
Gyártó száma 084205_0

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére, vízzel lemosható, a viszkozitás a felhasználástól függően vízzel beállítható.
Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz