{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | tesakrepp® 4329 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | Papír | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,28 N/mm | |
Tágulási képesség | 10 % | |
Szakítószilárdság | 0,33 N/mm | |
Különlegesség | kézzel téphető; vízben oldódik; feliratozható | |
Felhasználás | Fedési munkák | |
Hőálló max. | 70 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | sárgás | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Ragasztószalagok száma | 6 | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083645 50X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208538 | |
Gyártó száma | 04329-00005-01 |