Papír ragasztószalag készlet 19X50

Cikkszám: 083645 19X50
Ár beállítása 16 Darab (0,04 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése tesakrepp® 4329
    Ragasztószalag fajtája egyoldalas
    Hordozóanyag Papír
    Ragasztó massza természetes kaucsuk
    Ragasztóerő acélon 0,28 N/mm
    Tágulási képesség 10 %
    Szakítószilárdság 0,33 N/mm
    Különlegesség kézzel téphető; vízben oldódik; feliratozható
    Felhasználás Fedési munkák
    Hőálló max. 70 °C
    Béléssel nem
    Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
    Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
    Festék sárgás
    Hossz 50 m
    Szélesség 19 mm
    Vastagság 0,13 mm
    Ragasztószalagok száma 16
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083645 19X50
    EAN / GTIN 4005801208446
    Gyártó száma 04329-00001-01

    Leírás

    Kivitel:

    A tesakrepp® 4329 egy enyhén kreppelt, vékony és rugalmas papír fedőszalag, mely nagy nedvescsiszolási szilárdsággal és jó lakk- és tömítőanyag tapadással rendelkezik. Ezen túlmenően alkalmas általános fedési és fényezési munkákhoz max. 70 °C hőmérséklet terhelések mellett.

    Figyelem:

    A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz