{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 572 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | Gumi-gyanta | |
Ragasztóerő acélon | 2,1 N/mm | |
Tágulási képesség | 170 % | |
Szakítószilárdság | 26 N/mm | |
Hőálló max. | 4 °C - 77 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 27 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 60 % | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 18 monat | |
Festék | sárga fekete | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,14 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083642 YB | |
Gyártó száma | 7000017005 |