PVC láthatósági jelölőszalag erős YB

Cikkszám: 083632 YB
Új termék
(1,79 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 572
Ragasztószalag fajtája Egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 2,1 N/mm
Tágulási képesség 170 %
Szakítószilárdság 26 N/mm
Hőálló max. 4 °C - 77 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 16 °C - 27 °C
Tárolási levegő páratartalom 40 % - 60 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 18 monat
Festék Sárga-fekete
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,14 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083632 YB
EAN / GTIN 50021200045856

Leírás

Kivitel:

A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.
A ragasztószalag alkalmas veszélyes területek és anyaglerakási területek, valamint sarkok és szélek jelöléséhez.
A 3M™ 5702 sárga-fekete csíkos és kopás-, súrlódás-, nedvesség- és időjárásállóságának köszönhetően hosszú élettartamú.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz