PVC ragasztószalag lágy RED

Cikkszám: 083641 RED
(1,68 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 471F
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 3,9 N/mm
Tágulási képesség 265 %
Szakítószilárdság 31,5 N/mm
Hőálló max. 75 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék piros
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083641 RED
EAN / GTIN 051115688669
Gyártó száma 7100044655

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 471F veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.
A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz