{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 471F | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | Gumi-gyanta | |
Ragasztóerő acélon | 3,9 N/mm | |
Tágulási képesség | 265 % | |
Szakítószilárdság | 31,5 N/mm | |
Hőálló max. | 75 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083641 BLACK | |
EAN / GTIN | 50051115688244 | |
Gyártó száma | 7100044330 |