• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Padló jelölőszalag extra erős, Szín: ORANGE

Cikkszám: 083639 ORANGE
Új termék
Price per 1 Darab (3,52 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 971
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Vinil
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 0,4 N/mm
Tágulási képesség 247 %
Szakítószilárdság 12,31 N/mm
Béléssel igen
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom 40 % - 65 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék narancssárga
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,43 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083639 ORANGE
EAN / GTIN 638060143421
Gyártó száma 7100166473
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 971 egy nagyon strapabíró ragasztószalag és kifejezetten olyan területen történő használathoz készült, ahol a legkeményebb igénybevételnek van kitéve. Még állandó targonca forgalomnak és gyakori raklap elcsúsztatásnak kitette felületeken is jól látható jelöléseket hagy. Olyan esetekben, ahol a folyamatok gyakori módosítása szükséges, csere esetén gyorsan tisztán ismét eltávolítható.
A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz