Padló jelölőszalag extra erős BLUE

Cikkszám: 083639 BLUE
(3,52 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 971
    Ragasztószalag fajtája egyoldalú
    Hordozóanyag Vinil
    Ragasztó massza Gumi-gyanta
    Ragasztóerő acélon 0,4 N/mm
    Tágulási képesség 247 %
    Szakítószilárdság 12,31 N/mm
    Béléssel igen
    Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
    Tárolási levegő páratartalom 40 % - 65 %
    Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
    Festék kék
    Hossz 33 m
    Szélesség 50 mm
    Vastagság 0,43 mm
    Termék fajtája Padló jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083639 BLUE
    EAN / GTIN 638060409848
    Gyártó száma 7100253141

    Leírás

    Kivitel:

    A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.
    A 3M™ 971 egy nagyon strapabíró ragasztószalag és kifejezetten olyan területen történő használathoz készült, ahol a legkeményebb igénybevételnek van kitéve. Még állandó targonca forgalomnak és gyakori raklap elcsúsztatásnak kitette felületeken is jól látható jelöléseket hagy. Olyan esetekben, ahol a folyamatok gyakori módosítása szükséges, csere esetén gyorsan tisztán ismét eltávolítható.

    Figyelem:

    A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz