{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 9191 | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,95 N/mm | |
Tágulási képesség | 9 % | |
Szakítószilárdság | 2,6 N/mm | |
Különlegesség | kézzel téphető | |
Felhasználás | Szőnyegfektetés; Összeszerelés | |
Hőálló max. | -30 °C - 75 °C | |
Béléssel | nem | |
Burkolat anyaga | Szilikonos papír | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 65 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | sárgás | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,26 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Gyártó száma | 7000035445 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kétoldalas ragasztószalag 50X25
érdeklődés szerint
Raktáron
1 660 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 906 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség | 50 | 50 |
Festék | sárgás | fehér |
Tárolási hőmérséklet | 16 ;25 | 20 |
Hossz | 25 | 25 |
Vastagság | 0,26 | 0,2 |
Hordozóanyag | Szövet | Szövet |
Tárolási levegő páratartalom | 40 ;65 | 50 |