{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Ragasztó massza | Szintéziskaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,11 N/mm | |
Felhasználás | Fixálás; Összeszerelés; Állandó ragasztás | |
Hőálló max. | 70 °C | |
Béléssel | nem | |
Burkolat anyaga | Papír | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | fehér | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083773 50X25 | |
EAN / GTIN | 4062406242381 | |
Gyártó száma | 083773 50X25 |