{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4671 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Szövet finomsága | 120 mesh anyag | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,35 N/mm | |
Tágulási képesség | 9 % | |
Szakítószilárdság | 7 N/mm | |
Hőálló max. | 140 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | narancssárga | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 0,28 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083611 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168436 | |
Gyártó száma | 04671-00057-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szövet ragasztószalag 4 darabos készlet 38X25
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
88,94 €
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 269 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tágulási képesség | 9 % | 12,5 % |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | 20 °C |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | egyoldalas |
Béléssel | nem | nem |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | természetes kaucsuk |
Szövet finomsága | 120 mesh anyag | 59 mesh anyag |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | 50 % |