Karos zsírzóprés Profi

Cikkszám: 083582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
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
Tartalom 400 g
Munkanyomás 400 bar
Ellenőrző nyomás 800 bar
Tömlő csatlakozó menet R1/8 coll
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083582
EAN / GTIN 4016553041311
Gyártó száma 30 413 11

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű ipari kivitel (látszatkenés kizárva), fokozatmentes dugattyúrúd rögzítéssel. Feltöltés ömlesztett zsírral (tartalom 500 cm3) ill. tubussal (tartalom 400 g) lehetséges.
Profi karos zsírzóprés rövid löketű rendszerrel, feltöltő- / légtelenítő szelep.

Szabvány:

DIN 1283

Tartalom:

Biztonsági gumi páncéltömlővel ⌀ 13 mm, 4 pofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idommal.