Univerzális zsírtubus standard zsírzóprésekhez, 400 g, Típus: UNI

Cikkszám: 083590 UNI
Price per 1 Darab (13,50 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus UNI
Tartalom 400 g
53 mm
Hossz 235 mm
Hőmérséklettartomány -30 °C - 120 °C
DIN 51502 szerinti megnevezés K2K-30
Termék fajtája Tubus

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Gyártó száma 31 000 18
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes univerzális lítium zsír golyós-, gördülő és csúszócsapágyakhoz.

Alkalmazható:

083571; 083572; 083579; 083582; 083585 sz. karos zsírzóprésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz