Karos zsírzóprés

Cikkszám: 083571
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 429 darabszám azonnal szállítható
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
    Tartalom 400 g
    Munkanyomás 400 bar
    Ellenőrző nyomás 800 bar
    Tömlő csatlakozó menet R1/8 coll
    Termék fajtája Zsírprés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083571
    EAN / GTIN 4016553061340
    Gyártó száma 30 613 40

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű ipari kivitel (látszatkenés kizárva), fokozatmentes dugattyúrúd rögzítéssel. Feltöltés ömlesztett zsírral (tartalom 500 cm3) ill. tubussal (tartalom 400 g) lehetséges.

    Szabvány:

    DIN 1283

    Tartalom:

    Páncéltömlő, négypofás hidraulikus ráfogó csatlakozó idom.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz