{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 050092 | |
Alak | Fix | |
Olvadási hőmérséklet | 190 °C | |
Száradás | 15 s | |
Üzemi szilárdság | 60 s - 90 s | |
Tulajdonság | oldószermentes | |
Alkalmas anyagok | ABS; Üveg; fa; Kerámia; fém; Papír; PC; PE; PMMA; PP | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 30 cm | |
Ragasztó rúd átmérő | 11 mm | |
Tartalom (db) | 20 | |
Súly | 600 g | |
Tárolási hőmérséklet | 4 °C - 30 °C | |
Termék fajtája | Ragasztóanyag |
Cikkszám | 083388 050092 | |
EAN / GTIN | 4007841050092 | |
Gyártó száma | 050092 |