Ragasztó rúd készlet, 20 darabos, Gyártói termékszám: 048419

Cikkszám: 083388 048419
Másolás
Ár beállítása 20 Darab (1,28 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártói termékszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 048419
Kémiai alap Etilén-vinil-acetát kopolimer
Alak Fix
Olvadási hőmérséklet 200 °C
Tulajdonság oldószermentes
Alkalmas anyagok Üveg; fa; Kerámia; Bőr; Papír; PP
Festék Átlátszó
Hossz 25 cm
Ragasztó rúd átmérő 11 mm
Tartalom (db) 20
Súly 500 g
Tárolási hőmérséklet 4 °C - 30 °C
Termék fajtája Ragasztóanyag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083388 048419
Másolás
EAN / GTIN 4007841048419
Másolás
Gyártó száma 048419
Másolás
Gyártó Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Leírás

Kivitel:

Alig csöppenő ragasztó rudak, ⌀ 11 mm.
Átlátszó ragasztó rudak a láthatatlan kötések érdekében.

Alkalmazható:

083385 és 083386 sz. ragasztópisztolyhoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz