2K ragasztó DP8405

Cikkszám: 083374 DP8405
(55,31 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DP8405
Kémiai alap akrilát
Dinamikus viszkozitás 50 000 mPas
Sűrűség 1,07 g/cm3
Alak folyékony
Feldolgozási hőmérséklet 20 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 90 °C
Száradás 14 min - 16 min
Üzemi szilárdság 15 min
Tulajdonság Szívósan rugalmas; Semleges szagú
Alkalmas anyagok Műanyag; fém
Felhasználási tartomány Porfestett felületek
Maximális hézagméret 0,3 mm
Szakítószilárdság 30 N/mm2
Húzó-nyírószilárdság 17 N/mm2
Átfedési szilárdság 30 N/mm2
Festék zöld
Űrtartalom 45 g
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll igen

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Gyártó száma 7100009688

Leírás

Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.
Szívósan rugalmas és ütésálló akrilát ragasztó alkalmas műanyagok, mint ABS, PC, PMMA és PVC nagy szilárdságú ragasztásához.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN10 méretű előtoló dugattyúval és a 083375 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz