2K ragasztó DP100PLUS

Cikkszám: 083374 DP100PLUS
(45,28 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS07: Felkiáltójel; GHS09: Környezetre veszélyes

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DP100 PLUS
Kémiai alap Epoxidgyanta
Dinamikus viszkozitás 19 000 mPas
Sűrűség 1,15 g/cm3
Alak folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 80 °C
Száradás 20 min
Üzemi szilárdság 2 880 min
Alkalmas anyagok Alumínium; Acél; Műanyag; Üveg; fa
Húzó-nyírószilárdság 7 N/mm2
Átfedési szilárdság 24 N/mm2
Festék Átlátszó
Űrtartalom 50 g
Tárolási hőmérséklet 16 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 20 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS07: Felkiáltójel; GHS09: Környezetre veszélyes
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll nem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083374 DP100PLUS
EAN / GTIN 638060089767
Gyártó száma 7100148750

Leírás

Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtoló dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz