Poliolefin ragasztóanyag 406/770

Cikkszám: 083362 406/770
(350,90 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése LOCTITE 406/770
Kémiai alap Etil-cianoakrilát
Dinamikus viszkozitás 20 mPas
Sűrűség 1,1 g/cm3
Alak folyékony
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 120 °C
Száradás 2 s - 10 s
Alkalmas anyagok Elasztomer; PE; PP
Maximális hézagméret 0,15 mm
Húzó-nyírószilárdság 15,5 N/mm2
Festék Átlátszó
Űrtartalom 20 ml
Tárolási hőmérséklet 2 °C - 8 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 20 monat
Termék fajtája Pillanatragasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083362 406/770
EAN / GTIN 4058093036365
Gyártó száma 792486

Leírás

Felhasználás:

Nehezen ragasztható műanyagokhoz, mint pl. PE, PP, PTFE, Santoprene és egyéb termoplasztikus elasztomerek. A tapadás javítása érdekében a ragasztási helyeket először kezelje Primer 770-nel.

Tartalom:

Poliolefin ragasztóanyag 406 és Primer 770.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz