{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | LOCTITE 406 | |
Kémiai alap | Etil-cianoakrilát | |
Dinamikus viszkozitás | 20 mPas | |
Sűrűség | 1,1 g/cm3 | |
Alak | folyékony | |
Felhasználási hőmérséklet tartomány | -40 °C - 120 °C | |
Száradás | 2 s - 10 s | |
Alkalmas anyagok | Elasztomer; PE; PP | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 15,5 N/mm2 | |
Festék | Átlátszó | |
Űrtartalom | 20 ml | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 8 °C | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 20 monat | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Pillanatragasztó |
Cikkszám | 083362 406 | |
EAN / GTIN | 4058093008928 | |
Gyártó száma | 1919335 |