Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Multifunkciós olaj 600 ml

Cikkszám: 083000 600

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07: Felkiáltójel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 0,6 l
Szín világos barna
Forráspont 176 °C
Lobbanáspont 47 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
Oxidáló tulajdonságok nem
Kinematikus viszkozitás < 1 mm2/s
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 50 °C
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07: Felkiáltójel
Termék fajtája Multifunkciós olaj / univerzális olaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083000 600
Gyártó száma 083000 600

Leírás

Kivitel:

A világszerte bevált WD-40 multifunkciós olaj messzemenően szagtalan, környezetbarát hajtóanyaggal feltöltött, teflon-, gyanta-, szilikon- és savmentes.

Felhasználás:

  • Rozsdaoldó erőteljes kapilláris hatással − rövid időn belül kioldja a berozsdásodott kötéseket, a megszorult csavarokat és anyákat.
  • Tisztítószer: − a legmakacsabb szennyeződést is oldja, de nem ragad és nem gyantásodik.
  • Kenőanyag minden csúszófelülethez, finommechanikához, csuklópánthoz, bowden-huzalhoz, lakathoz és vasalathoz.
  • Korrózióvédelem: a WD-40 behatol a nedvesség alá, benyomul a védendő anyag pórusaiba és konzervál. Az érzékeny és drága szerszámok megőrzik értéküket.
  • Kontaktspray: kiszorítja a nedvességet az elektromos alkatrészekből.

Figyelem:

Felhasználói engedélyek: Többek között Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz