{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Szórófej | Smart Straw | |
Tartalom | 0,5 l | |
Szín | világos barna | |
Forráspont | 176 °C | |
Lobbanáspont | 47 °C | |
Oldhatóság vízben | nem oldódik | |
Oxidáló tulajdonságok | nem | |
Kinematikus viszkozitás | < 1 mm2/s | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 50 °C | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS02: Láng; GHS07 figyelem | |
Termék fajtája | Multifunkciós olaj / univerzális olaj |
Cikkszám | 083000 500 | |
Gyártó száma | 69034 |