Menetjavító készlet, Tartalom: M5-M12

Cikkszám: 082820 M5-M12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

1×D menethossz betétek száma 70
1,5×D menethossz betétek száma 70
2×D menethossz betétek száma 70
Termék fajtája Menetjavítás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082820 M5-M12
EAN / GTIN 4250361202926
Gyártó száma 41861000001/10
Gyártó Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Leírás

Kivitel:

Menetjavító készlet, metrikus ISO menetekhez, mely különböző javítókészletekből áll.
Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.
230 darabos:
(20-20 db 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6 betét)
(10-10 db 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12 betét)

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Tartalom:

Különböző méretű és hosszúságú Helicoil®plus menetbetétek, 5 csigafúró, 5 HSS kézi menetfúró, 5 behajtó orsó, 5 csaptörő, 1 műanyag koffer (H×Sz×Ma) 420×340×120 mm.

Figyelem:

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.
  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz