Menetjavító készlet M2,5-M6

Cikkszám: 082820 M2,5-M6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    1×D menethossz betétek száma 100
    1,5×D menethossz betétek száma 100
    2×D menethossz betétek száma 100
    Termék fajtája Menetjavítás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082820 M2,5-M6
    EAN / GTIN 4250361202605
    Gyártó száma 41860000001/10

    Leírás

    Kivitel:

    Menetjavító készlet, metrikus ISO menetekhez, mely különböző javítókészletekből áll.
    Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.
    320 darabos: (20-20 db-os betét 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

    Felhasználás:

    Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

    Tartalom:

    Különböző méretű és hosszúságú Helicoil®plus menetbetétek, 5 csigafúró, 5 HSS kézi menetfúró, 5 behajtó orsó, 5 csaptörő, 1 műanyag koffer (H×Sz×Ma) 420×340×120 mm.

    Figyelem:

    TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133550 és 138200 sz.
    • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.
    • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz