Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) M10

Cikkszám: 082735 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M menethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magfurat ⌀ 9,2 mm
    Szár ⌀ 10 mm
    Maximális anyagvastagság 6,6 mm
    Ajánlott meghajtási teljesítmény 1,5 kW
    Ajánlott fordulatszám 2 000 min-1
    M menethez M10
    Termék fajtája Folyatófúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 082735 M10
    EAN / GTIN 2050001740281
    Gyártó száma 110920

    Leírás

    Kivitel:

    Keményfém folyatófúró magfuratok készítéséhez a menetformázás előkészítéseként.

    Leírás:

    A folyatófúró a keményfém poligon kontúrral súrlódási hőt hoz létre, mely minden fémes alapanyagot plasztikussá alakít. Ezáltal néhány másodperc alatt zárt átvezetések hozhatóak létre forgácsmentesen a kiindulási anyag vastagságának többszörösében.

    Előny:

    • Nagy költség- és időmegtakarítás a hagyományos eljárásokhoz (pl. behúzóanyákhoz) képest.
    • Forgács és hulladék nélkül; helyettesíti az anyagszegecseket, hegesztő- és préselt anyákat.
    • Erős alap nagy meghúzási erőkkel rendelkező menetekhez.
    • Minden szokásos anyagvastagsághoz és menetmérethez (DIN 13 szerinti menet).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz