{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magfurat ⌀ | 10,9 mm | |
Szár ⌀ | 12 mm | |
Maximális anyagvastagság | 7,2 mm | |
Ajánlott meghajtási teljesítmény | 1,7 kW | |
Ajánlott fordulatszám | 1 800 min-1 | |
M menethez | M12 | |
Termék fajtája | Folyatófúró |
Cikkszám | 082735 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001740298 | |
Gyártó száma | 111090 |