Univerzális forrasztópáka 80 W

Cikkszám: 082100 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fűtőteljesítmény (W) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Pákahegy szélessége 4,8 mm
Fűtőteljesítmény 80 W
Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után 410 °C
Max. Cu keresztmetszethez alkalmas 4 mm2
Súly vezeték nélkül 220 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082100 80
EAN / GTIN 4003008069471
Gyártó száma 0085JD

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka Ersadur pákahegyekkel (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). Felfűtési idő 3 perc (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). Tartóállvánnyal (a 30-as méretnél nincs).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz