Univerzális forrasztópáka 150 W

Cikkszám: 082100 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Pákahegy szélessége 5,3 mm
Fűtőteljesítmény 150 W
Pákahegy-hőmérséklet 3 perc után 450 °C
Max. Cu keresztmetszethez alkalmas 6 mm2
Súly vezeték nélkül 245 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082100 150
EAN / GTIN 4003008069488
Gyártó száma 0155JD

Leírás

Kivitel:

Hosszú élettartamú ipari forrasztópáka Ersadur pákahegyekkel (30-szoros élettartam a hagyományos vörösréz pákahegyekhez képest). Felfűtési idő 3 perc (300-as méret kb. 5 perc). 1,5 m gumikábel vezeték (a 30-as méretnél PVC). Tartóállvánnyal (a 30-as méretnél nincs).
Nagy teljesítményű forrasztópáka max. 6 mm2 vörösréz keresztmetszethez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek