Vizsgáló készlet 5

Cikkszám: 081681 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 5
Tárolás Tok
Termék fajtája Vizsgáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081681 5
EAN / GTIN 4062406232948
Gyártó száma 081681 5

Leírás

Kivitel:

Tökéletesen összehangolt vizsgáló készlet, ideális nehezen hozzáférhető területek karbantartásánál. A szerszámok robusztus és mosható cipzáras és tartófüles tokba vannak csomagolva a biztonságos tároláshoz.

Tartalom:

LED-es ceruzalámpa: 1× 081461 sz. PEN méret
Karmos felvevő szerszám: 1× 081610 sz. 500 méret
Mágneses felvevő szerszám: 1× 081670 sz. 500 méret
Teleszkópos keresőtükör: 1× 081630 sz. 30 méret
Csipesz, tompa, egyenes: 1× 727550 sz. N méret
Tárolás: Tok 300×200 mm