• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

LED-es ceruzalámpák elemekkel, Típus: PEN

Cikkszám: 081461 PEN
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 423 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna Nincs
Fényáram 170 lm
Világítási idő 6 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 135 mm
Fej ⌀ 17 mm
Súly 60 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Gyártó száma 081461 PEN
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kézre álló LED-es ceruzalámpa fókuszálható lámpafejjel szórt és koncentrált megvilágításhoz 10° és 80° között. Praktikus csíptető és nyomógomb.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
Für den industriellen und privaten Gebrauch. Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen. Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen. Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden. Leuchtmittel nicht austauschen. Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.