Teleszkópos mágneses felvevők

Cikkszám: 081650
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 581 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 8 mm
Teljes hossz 160 mm - 670 mm
Mágnes ⌀ 6 mm
Mágneses tartóerő 5 N
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Gyártó száma 402/01
Gyártó Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Leírás

Kivitel:

Krómozott, kihúzható teleszkópos szár. Markolat csíptetővel, karctű a védősapka alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz