Teleszkópos keresőtükör 50 mm

Cikkszám: 081630 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 781 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tükör mérete (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz tükör nélkül 270 mm - 980 mm
Tükör ⌀ 50 mm
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081630 50
EAN / GTIN 2050001671424
Gyártó száma 081630 50

Leírás

Kivitel:

Tükör fémfoglalattal, krómozott szár.
Kihúzható teleszkópos szárral. Elfordulásbiztos, nagyméretű markolattal és robusztus csuklóval.