Teleszkópos keresőtükör 20 mm

Cikkszám: 081630 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
671 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz tükör nélkül 270 mm - 640 mm
Tükör ⌀ 20 mm
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081630 20
EAN / GTIN 2050001671400
Gyártó száma 081630 20

Leírás

Kivitel:

Tükör fémfoglalattal, krómozott szár.
Kihúzható teleszkópos szárral. Elfordulásbiztos, nagyméretű markolattal és robusztus csuklóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Tükör mérete (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz