{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 120 lm - 500 lm | |
Világítási idő | 2,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 380 mm | |
Súly | 250 g | |
Termék fajtája | Rúdlámpa |
Cikkszám | 081549 380 | |
EAN / GTIN | 4062406056865 | |
Gyártó száma | 081549 380 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LED-es akkus munkalámpa, Típus: 380
érdeklődés szerint
Raktáron
2 812 darabszám azonnal szállítható
63,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 913 darabszám azonnal szállítható
79,80 €
62,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion |
Teljes hossz | 380 mm | 230 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 65 |
Világítási idő | 2,5 óra | 2 óra - 20 óra |
Fényáram | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 |
Termék fajtája | Rúdlámpa | Munkalámpa |