LED-EX akkus munkalámpa UNI-EX

Cikkszám: 081515 UNI-EX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    ATEX zóna zóna 0; zóna 20
    Gyártó jelölése UNI-EX
    Fényáram 200 lm
    Fényáram 2 fokozat 330 lm
    Világítási idő 7,5 óra
    Világítási időtartam 2. fokozat 3 óra
    Energiaellátás Akkus
    CRI érték 80
    Színhőmérséklet 6 000 K
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2,8 Ah
    Akkumulátor-feszültség 3,2 V
    Teljes hossz 220 mm
    Teljes szélesség 70 mm
    Teljes magasság 39 mm
    Súly 420 g
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081515 UNI-EX
    EAN / GTIN 5708997356173
    Gyártó száma 3,56

    Leírás

    Kivitel:

    Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
    Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam.
    Multifunkcionális LED-EX akkus munkalámpa. Fő fény két fokozatú kapcsolóval és felső spotlámpával.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Szabvány:

    0 ATEX zónához és 20 ATEX ZÓNÁHOZ tanúsított.
    A 2014/34/EU, IEC és IECEx sz. ATEX irányelv szerint engedélyezett és tanúsított.

    Tartalom:

    Töltőkábel és hálózati adapter.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz