{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | 2. zóna; 22. zóna | |
Gyártó jelölése | MIDI-EX | |
Fényáram | 140 lm - 280 lm | |
Világítási idő | 5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
CRI érték | 80 | |
Színhőmérséklet | 6 500 K | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,6 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,8 V | |
Teljes hossz | 181 mm | |
Teljes szélesség | 50 mm | |
Teljes magasság | 29 mm | |
Súly | 180 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081515 MIDI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356111 | |
Gyártó száma | 03.5611 |