{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | H7R Core | |
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Fényáram | 600 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 15 lm | |
Boost fényáram | 1 000 lm | |
Világítási idő | 4 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 65 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Fej ⌀ | 41 mm | |
Súly | 259 g | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081479 H7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020909 | |
Gyártó száma | H7R-Core |