LED-es homloklámpa akkuval H5R-CORE

Cikkszám: 081479 H5R-CORE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése H5R Core
    IP védettségi osztály IP 67
    Fényáram 400 lm
    Fényáram 2 fokozat 15 lm
    Boost fényáram 500 lm
    Világítási idő 2 óra
    Világítási időtartam 2. fokozat 50 óra
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Fej ⌀ 32 mm
    Súly 167 g
    Termék fajtája Homloklámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081479 H5R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020879
    Gyártó száma 502121

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.
    • Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.
    • Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.
    • Cserélhető, mosható fejpánt.
    • Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.

    Funkció:

    IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz