{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ISEO3 | |
IP védettségi osztály | IP X6 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 15 lm - 100 lm | |
Világítási idő | 10 óra - 40 óra | |
Világítási távolság | 30 m - 100 m | |
Energiaellátás | Elemes | |
Világítás fényerő szabályozható | nem | |
Advanced Focus System (AFS) | igen | |
Smart Light Technology (SLT) | igen | |
Rapid Focus | igen | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Kémiai összetétel | Alkáli-mangán | |
újratölthető | nem | |
Fej ⌀ | 29 mm | |
Súly | 105 g | |
Övtáska tartozék | igen | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081477 ISEO3 | |
Gyártó száma | 5603 |