{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | IH6R | |
IP védettségi osztály | IP X4 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 5 lm - 200 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 40 óra | |
Világítási távolság | 20 m - 120 m | |
Energiaellátás | Elemes | |
Világítás fényerő szabályozható | igen | |
Advanced Focus System (AFS) | igen | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Kémiai összetétel | Nikkel-fémhidrid | |
újratölthető | igen | |
Fej ⌀ | 28 mm | |
Súly | 132 g | |
Övtáska tartozék | igen | |
Termék fajtája | Homloklámpa |
Cikkszám | 081477 IH6R | |
Gyártó száma | 5610-R |