{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Világítási teljesítmény | 24 W | |
Fényáram | 2 400 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED modul | |
Teljes hossz | 546 mm | |
Teljes szélesség | 40 mm | |
Teljes magasság | 36 mm | |
Termék fajtája | Géplámpa |
Cikkszám | 081438 546 | |
EAN / GTIN | 4260131238680 | |
Gyártó száma | 900/68 |