LED-es géplámpa lapos 303 mm

Cikkszám: 081438 303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus (mm) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 67

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Világítási teljesítmény 12 W
Fényáram 1 200 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED modul
Teljes hossz 303 mm
Teljes szélesség 40 mm
Teljes magasság 39 mm
Termék fajtája Géplámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081438 303
EAN / GTIN 4260131238673
Gyártó száma 900/67

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa alumínium házzal és egy szálcsiszolt akril lappal a homogén 160 fokos megvilágítás érdekében.
  • Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.
  • 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.

Lapos fénycsík, 45°-ban billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Gumibevonatú mágnesek, tápegység.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz