LED-es zseblámpa elemekkel SILVER

Cikkszám: 081437 SILVER
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 412 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
ATEX zóna Nincs
Ház színe SILVER
Fényáram 250 lm
Fényáram 2 fokozat 100 lm
Világítási idő 4 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 12 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 143 mm
Fej ⌀ 27 mm
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081437 SILVER
EAN / GTIN 4062406087388
Gyártó száma 081437 SILVER

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Gumival bevont nyomógomb.

Fókuszálható lámpafejjel.
Különböző színekben.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.