{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
ATEX zóna | Nincs | |
Ház színe | RED | |
Fényáram | 250 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 100 lm | |
Világítási idő | 4 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 12 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 143 mm | |
Fej ⌀ | 27 mm | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081437 RED | |
EAN / GTIN | 4062406087425 | |
Gyártó száma | 081437 RED |