LED-es vizsgálólámpa akumulátorral 10 mm

Cikkszám: 081421 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lámpafej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ATEX zóna Nincs
Fénykibocsátási szög 10 fok
Fényáram 25 lm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa LR6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081559 LR6
Teljes hossz 490 mm
Fej ⌀ 10 mm
Termék fajtája Vizsgálólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Gyártó száma 600.07

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus vizsgáló lámpák tömör alumíniumból LED-es lámpafejjel. Markolat akkumulátor flexibilis szárral, fröccsenő víztől védett.
1× vizsgáló tükör ⌀ 30 mm, körmágnes.