{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Fénykibocsátási szög | 120 fok | |
Világítási teljesítmény | 9 W | |
Fényáram | 900 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED | |
Fény színe | hideg fehér | |
Színhőmérséklet | 5 500 K | |
Teljes magasság | 850 mm | |
Világító fej szélessége | 50 mm | |
Világító fej mélysége | 175 mm | |
Világító fej magassága | 25 mm | |
Rögzítés módja | Magnetfuß | |
Mágnestalp ⌀ | 88 mm | |
Súly | 1 600 g | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 081415 8 | |
EAN / GTIN | 4260131238079 | |
Gyártó száma | 900/43D |