LED-es munkalámpa 2

Cikkszám: 081415 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    ATEX zóna Nincs
    Névleges feszültség 250 V
    Világítási teljesítmény 2 W
    Fényáram 200 lm
    Energiaellátás Vezetékes
    Égő LED
    Fény színe hideg fehér
    Színhőmérséklet 5 500 K
    Teljes magasság 600 mm
    Lámpafej ⌀ 28 mm
    Rögzítés módja Magnetfuß
    Mágnestalp ⌀ 66 mm
    Súly 760 g
    Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081415 2
    EAN / GTIN 4260131238086
    Gyártó száma 900/44D

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű, fényerő szabályozható, hosszú élettartamú és robusztus munkalámpa rugalmas nyakkal és erős mágnestalppal. 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható. Nagy teljesítményű LED alumínium házban, hideg fehér, kb. 5500 Kelvin.
    Pontsugárzó fókuszált fényhez.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    250 V tápegység.

    Figyelem:

    Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz